曜日別特売

らくらくプラグⅡ

らくらくプラグⅡ - 旭電機化成らくらくプラグⅡ - 旭電機化成らくらくプラグⅡ - 旭電機化成
(1件のレビュー)

コンセントから楽に抜ける!
コンセントからプラグを抜く時に、レバーを軽く握ります。先端からレバーが出て、安全に抜くことができる。家電品のプラグを本体に差すだけ。

材質PC樹脂質量(g)約32(1個)材質(レバー部)PA樹脂寸法(cm)6.1×6.9材質(刃)黄銅厚さ(cm)2.3内容量1組(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19988885ARR20-T
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: 普通にコンセントに使用
サクシード卸売・小売業

棚などの裏のコンセントでも、
抜けにくいので、安心。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする