曜日別特売

薬用ナリシングマイルドEX

薬用ナリシングマイルドEX - フェニックス薬用ナリシングマイルドEX - フェニックス
(2件のレビュー)

頭も体もこれ一本
気になる体臭、不快感もすっきり。
100%植物性洗浄成分

医薬品医療機器等法医薬部外品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199906269020451本(1000mL)
1,500
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
199906359020461箱(18L)
16,000
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19990626
2020-06-08
用途: 入浴時
その他業種

汗を沢山かいた時匂いが気にならなくて 温泉やキャンプなどは一本で済み便利

対象商品 : 19990626
2020-05-09
用途: 家庭用の手の洗浄
志むら卸売・小売業

1L野充分な量で、泡立ち良く濯ぎも早い、香りも清々しい。この時世頼もしい洗剤。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする