アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用

アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
(4件のレビュー)

縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。

用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ長さ(m)2内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※複数本ご注文の場合、タイヤは必要数量を1巻にした状態で出荷いたします。(1巻の最大m数を超える場合は必要数量を満たす巻き数となります。)
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
材質
穴の有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
単体1981193412-135S(D)ホワイトグレーヘアラインステンレス製SUS304(18.8cr)穴あけ加工済み(75mmピッチ)
5,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
単体1981194312-135S(D)イエローヘアラインステンレス製SUS304(18.8cr)穴あけ加工済み(75mmピッチ)
5,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
単体1981195212-135S(D)レッドヘアラインステンレス製SUS304(18.8cr)穴あけ加工済み(75mmピッチ)
5,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
単体1981196812-135S(D)エンジヘアラインステンレス製SUS304(18.8cr)穴あけ加工済み(75mmピッチ)
5,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
単体1981197712-135S(D)ブルーヘアラインステンレス製SUS304(18.8cr)穴あけ加工済み(75mmピッチ)
5,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
単体1981198612-135S(D)グリーンヘアラインステンレス製SUS304(18.8cr)穴あけ加工済み(75mmピッチ)
5,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
単体1981201312-135S(D)ブラウンヘアラインステンレス製SUS304(18.8cr)穴あけ加工済み(75mmピッチ)
5,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
単体1981202212-135S(D)ダークブラウンヘアラインステンレス製SUS304(18.8cr)穴あけ加工済み(75mmピッチ)
5,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
単体1981203812-135S(D)ライトグレーヘアラインステンレス製SUS304(18.8cr)穴あけ加工済み(75mmピッチ)
5,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
単体1981204712-135S(D)ダークグレーヘアラインステンレス製SUS304(18.8cr)穴あけ加工済み(75mmピッチ)
5,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
単体1981205612-135S(D)ブラックヘアラインステンレス製SUS304(18.8cr)穴あけ加工済み(75mmピッチ)
5,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
単体1981206512-135S(D)ライトブラウンヘアラインステンレス製SUS304(18.8cr)穴あけ加工済み(75mmピッチ)
5,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1981199512-135S(D)モスグリーンヘアーライン--
4,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1981200412-135S(D)ベージュヘアーライン--
4,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19812022
2023-06-22
用途: 階段等の滑り止め
有限会社メイクコーポレーション建設業・工事業

屋外の置き階段を製作しました。
ステンレスなので、サビ等腐食の心配もなく、いい物が出来ました。
ゴムラバー交換でさらに、保ちがいいでしょう。
値段を、もう少し落としてもらえたらと思います。

対象商品 : 19812013
2021-09-07
用途: 建設工事階段滑り止め
行橋リフォーム

満足しています。使いやすく
きれいに仕上がりました。

対象商品 : 19811934
2019-08-05
用途: 入口階段の段差
飲食業

土台もゴムもしっかりしていて耐久性もありそうで満足

1が参考にしています
対象商品 : 19811943
2017-02-10
用途: 階段の滑り止め

身に覚えが無い所から、袋が送られてきて困惑しました。
開けても暫くは何か判りませんでした。
どうやらタイヤだけが別送されてきたようです。
別梱包になるのはかまわないけど、そのことは表記して欲しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする