曜日別特売

アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 蓄光タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用

アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 蓄光タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 蓄光タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
(1件のレビュー)

塩ビ樹脂に蓄光材を同時成型したタイヤです。通常時、光を蓄えて災害時や突然の停電などに光を発し安全性に寄与します。
縮み防止のガラス繊維入り蓄光タイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。

用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ仕上シルバー長さ(m)2内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※複数本ご注文の場合、タイヤは必要数量を1巻にした状態で出荷いたします。(1巻の最大m数を超える場合は必要数量を満たす巻き数となります。)
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1981244211-135S(DCK)イエロー
6,360
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1981251211-135S(DCK)ブラウン
6,360
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1981252811-135S(DCK)ダークブラウン
6,360
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1981253711-135S(DCK)ライトグレー
6,360
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1981254611-135S(DCK)ダークグレー
6,360
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1981255511-135S(DCK)ブラック
6,360
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1981243311-135S(DCK)ホワイトグレー
4,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1981245811-135S(DCK)レッド
4,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1981246711-135S(DCK)エンジ
4,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1981247611-135S(DCK)ブルー
4,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1981248511-135S(DCK)グリーン
4,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1981249411-135S(DCK)モスグリーン
4,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1981250311-135S(DCK)ベージュ
4,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1981256411-135S(DCK)ライトブラウン
4,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19812442
2018-05-24
用途: 階段の滑り止め
中国化薬株式会社

格安であり、クオリティも充分であった。下穴の充分に開いていて使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする