曜日別特売

アシステップ 階段滑り止め アルミ製木目ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 11-38M

アシステップ 階段滑り止め アルミ製木目ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 11-38M - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め アルミ製木目ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 11-38M - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め アルミ製木目ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 11-38M - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め アルミ製木目ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 11-38M - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め アルミ製木目ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 11-38M - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め アルミ製木目ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 11-38M - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め アルミ製木目ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 11-38M - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
(1件のレビュー)

アルミ製アシステップに木目調のポリエステルフィルムを貼った一般住宅用のノンスリップです。

用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※フィルムの木調は予告なく変更することがあります。
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
穴の有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1981258211-38M(O) 穴無オーク(ポリエステルフィルム)穴無
3,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1981259811-38M(MO) 穴無ミディアムオーク(ポリエステルフィルム)穴無
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1981260711-38M(LO) 穴無ライトオーク(ポリエステルフィルム)穴無
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352510511-38M(O) 穴有オーク(ポリエステルフィルム)穴有
4,300
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352511411-38M(MO) 穴有ミディアムオーク(ポリエステルフィルム)穴有
4,300
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352512311-38M(LO) 穴有ライトオーク(ポリエステルフィルム)穴有
4,300
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73525114
2025-07-03
用途: フローリングの見切り。玄関框

3回程使用してますがフローリングの色に合わせて選べるし、シルバーより断然いいです。また依頼があったらリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする