アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 11-38

アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 11-38 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 11-38 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 11-38 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 11-38 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 11-38 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 11-38 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 11-38 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 11-38 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
(5件のレビュー)
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
穴の有無
材質
穴ピッチ(mm)
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1981257311-38S 穴無シルバー穴無アルミ製(A6063S-T5)--
1,540
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5572116411-38BL 穴無ブラック穴無アルミ製(A6063S-T5)--
2,150
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5572115511-38GB 穴無ブロンズ穴無アルミ製(A6063S-T5)--
2,050
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352519311-38S 穴有シルバー穴有アルミ製(A6063S-T5)両端50、中約271ピッチ8個穴
1,980
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352520911-38GB 穴有ブロンズ穴有アルミ製(A6063S-T5)両端50、中約271ピッチ8個穴
2,550
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352521811-38BL 穴有ブラック穴有アルミ製(A6063S-T5)両端50、中約271ピッチ8個穴
2,650
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19812573
2021-07-09
用途: アパートの鉄製外階段の滑り止め補修に使用。
AOS不動産業

近隣のホームセンターで入手できなかったためモノタロウさんに発注。助かりました。

対象商品 : 19812573
2019-06-24
用途: 店内段差
サービス業

サイズも調度良く、1本でも配送してもらえるので助かりました。

対象商品 : 55721155
2018-07-02
用途: 階段の縁
教育・研究機関

ビスもアシストの色と同じものが欲しい。
ビス穴があるものを購入するとよかった。

対象商品 : 19812573
2017-11-28
用途: 床の張替え
地獄温泉不動産業

WEBで取り付け材料を書いといたらいいと思いました。

3が参考にしています
対象商品 : 19812573
2016-12-19
用途: 泥落としマットのコーナー
水野工芸社サービス業

長さが2mはとても嬉しいのですが、もう少し厚みの有る物もあると完璧だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする