グリップヒーター GH05-2

グリップヒーター GH05-2 - KIJIMA(キジマ)グリップヒーター GH05-2 - KIJIMA(キジマ)グリップヒーター GH05-2 - KIJIMA(キジマ)グリップヒーター GH05-2 - KIJIMA(キジマ)
(2件のレビュー)

グリップ式に比べ、脱着が容易な巻きつけ式。グリップ長に合わせ、95mmと105mmをラインナップ。簡単操作のON-OFFスイッチ式を採用。

内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19830694304-8202マキツケ 105
5,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
19830703304-8201マキツケ 95
5,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19830694
2019-02-10
用途: 通勤時、バイクに乗車するときに使用します。

以前、ホットグリップを使用していましたが、故障したので、止むを得ずホットグリップに巻くタイプのグリップヒーターGH05-2を購入させて貰いました。少し太めのグリップになりますが、操作性は太い方が良いため重宝しております。

対象商品 : 19830694
2018-12-01
用途: 使えてます
サービス業

冷え性の自分には良かったです。
巻いて紐で縛るデザインもイケてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする