使い易いスイッチ、握り易いグリップ!
グリップヒーターの欠点だった握りの太さを解消。最小径33mm(インチグリップは37mm)を実現!!
通常のグリップと同等の握り心地で違和感なく使用可能です。
さらに、エンドキャップを目立たない様にフラットに近い形状に見直しいたしました。
もちろん従来品同様オープンエンド、クローズエンドどちらにも対応いたします。
握り易さを考慮したスリムなデザインを採用。
新しいヒーター構造で熱の伝達が早い。
かんたん操作の別体式スイッチで好みの温度に調整可能。
電気的ロスの少ないデジタルパルス式スイッチを採用。
電圧制御機能付きで低電圧時も安心。
スイッチには耐久性の高いシリコンラバーを採用。
バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応(エンドキャップ付属)
グリップ部分におけるゴム材の耐候性・耐久性を大幅にUP。



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19830798 | 304-8208 | 19830782 | 304-8204 | ![]() | グリップヒーター GH08 | KIJIMA(キジマ) | 1セット | ¥6,998 税込¥7,698 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
古くなったグリップヒーターを交換。値段、見た目、使い勝手、いろいろ迷ってキジマにしました。電源はバッテリーから取ることにしたのでタンクその他もろもろ外すことになりましたが、無事終了しました。前のはON、OFFしかなかったけど、新しいのは5段階あるので寒さによって調整出来そうです。
ヤマハギア(UA03J)に取付しました。
取付に関しては簡単ですし、コスパも良かったので今回購入。
特に問題ありませんが、私の仕様見間違えかな、、スイッチ取付ステーがパイプハンドル専用になってますので参考まで。