電動インパクトレンチ AC100V

電動インパクトレンチ AC100V - Meltec(大自工業)電動インパクトレンチ AC100V - Meltec(大自工業)電動インパクトレンチ AC100V - Meltec(大自工業)電動インパクトレンチ AC100V - Meltec(大自工業)電動インパクトレンチ AC100V - Meltec(大自工業)
(22件のレビュー)

エアーインパクトと同じ動きでスムーズにナットがゆるむ・しまる!
楽々!持ちやすいグリップで作業がしやすい強力!
強力な回転トルクでナットを回す時短時間をかけずにスムーズに作業!

用途インパクトレンチ締付トルク(N・m)250 締付時間2秒(継ぎコードなしの場合)打撃数(min-1)0~3100差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])0~2900入力電圧(V)AC100電流(A)3.5定格消費電力(W)350電源コード(m)約2.1付属品ディープソケット(19mm、21mm)締付能力(普通ボルト)M10~M14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×205×290質量(kg)約2.1(コード・ソケット除く)周波数(Hz)単相交流50/60内容量1個
注意
※本製品は、車のホイール脱着時における自動車用ホイールの取りはずしや仮締めに使用するものです。
※本締めは必ずトルクレンチを使用してください。
※目的以外の使用は絶対にしないでください。
※本製品をご使用前に取扱説明書をよく読み充分に理解された上で使用してください。
※取扱説明書には重要事項の説明が記載されています。記載内容に従わずに使用した場合、重大な事故につながります。
※作業中、お子様を近づけないでください。
※使用中はソケット等の回転部に手や顔を近づけないでください。けがの原因になります。
※ホイールメーカー、ホイールナットメーカーの指示により本製品が使用不可の物もありますので、各メーカーの取扱説明書の指示に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19828043FT-50P
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

メルテック FT-50P AC100V電動インパクトレンチ
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19828043
2022-02-11
用途: 乗用車のタイヤホイール脱着
運輸・通信業

思ってたよりも強力。手でなかなか緩まないナットも簡単に緩んだ。
重量も、軽すぎず重すぎず丁度使いやすい。
使い始めて間もないので、耐久性は不明。難をいうならコードが短い。

3が参考にしています
対象商品 : 19828043
2021-06-22
用途: バイクの分解整備

固くて外れないボルトやナットが一瞬で緩みます。作業がとても楽になりました。

4が参考にしています
対象商品 : 19828043
2021-09-02
用途: 夏冬タイヤ入れ替え
株式会社丸京運輸・通信業

電動ゆえトルクに不安があってずっと購入を躊躇していたが、杞憂に終わった。しっかりした製品で、この価格はお得だと思う

2が参考にしています
対象商品 : 19828043
2020-12-16
用途: タイヤ交換
医療・福祉・介護関連業

自家用車のホイルのナットの緩締ならば、必要十分なパワーです。作業の時間・労力の削減にはもってこいです。コスパも良いです。コンセントが近くにあれば高価な充電式なんていりません。電力供給にドラムリールに繋ぎましたが問題ありませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 19828043
2021-02-13
用途: タイヤ交換時or農機具整備など
農・林・水産業

エアーインパクトを使用していますが、エアーホースが使えないところでも電源さえあれば使用できる点が魅力です
電源コードがもう少し長ければ良かったのですが、長ければケースも大きくなるから何とも言えませんね。使い勝手は十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 19828043
2020-10-26
用途: 車のメンテナンス
製造業

足回りのボルトを緩めるのが大変だから購入したが
何とかボルトを緩める事ができた

1が参考にしています
対象商品 : 19828043
2020-09-22
用途: 自家用車のタイヤ交換
運輸・通信業

力が足りず一発目で緩まない為十字レンチで多少緩め使用、それでも作業効率が良くなった。

1が参考にしています
対象商品 : 19828043
2020-05-12
用途: 車のホイール交換
株式会社全日本検査技術その他業種

スタッドレスとサマータイヤのタイヤ&ホイール交換に使用しました。ナットの外しも締め付けも楽々で早く出来るので良かったです。ディープソケット(19mm、21mm)が付属しているので殆どの車両に使えるのが良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする