曜日別特売

ステンレス鋼管用アバカス継手 径違いチーズ

ステンレス鋼管用アバカス継手 径違いチーズ - 東尾メックステンレス鋼管用アバカス継手 径違いチーズ - 東尾メック

高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。
低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。
転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。
レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。
特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。
方向調整が自在でユニット配管に最適。
水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。
インジケーターで施工完了を点検。

用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管形状径違いチーズ材質(本体)SCS13又はSUS304種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)内容量1個
注意
※原則として防錆剤を含む水質処理は実施しないでください。中水、井戸水、雨水、河川水、温泉、薬液、油、下水、ガス、蒸気には使用できません。
全20種類を絞り込む
呼び径
呼び径(A)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
呼び径
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19867478-51.154.220SU×13SU20×13
5,890
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
19867487-51.157.225SU×13SU25×13
7,280
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
19867496-5457.225SU×20SU25×20
7,280
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
19867514-56.762.530SU×20SU30×20
10,820
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
19867523-59.962.530SU×25SU30×25
10,820
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
19867532-53.66740SU×13SU40×13
14,380
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
19867548-56.76740SU×20SU40×20
14,380
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
19867557-59.56740SU×25SU40×25
14,380
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
19867566-64.869.340SU×30SU40×30
14,380
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
19867575-5470.750SU×13SU50×13
15,680
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
19867584-57.170.750SU×20SU50×20
15,680
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
19867593-60.370.750SU×25SU50×25
15,680
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
19867602-65.27350SU×30SU50×30
15,680
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
19867618-69.67350SU×40SU50×40
15,680
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
19867627-74.382.260SU×20SU60×20
22,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19867636-77.382.260SU×25SU60×25
22,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19867645-81.383.860SU×30SU60×30
22,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19867654-85.783.860SU×40SU60×40
22,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19867663-89.183.860SU×50SU60×50
22,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19867505-53.662.530SU×13SU30×13
7,260
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする