曜日別特売

ステンレス鋼管用アバカス継手 径違いソケット

ステンレス鋼管用アバカス継手 径違いソケット - 東尾メックステンレス鋼管用アバカス継手 径違いソケット - 東尾メック
(1件のレビュー)

高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。
低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。
転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。
レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。
特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。
方向調整が自在でユニット配管に最適。
水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。
インジケーターで施工完了を点検。

用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管種類鋼・ステンレス管用継手形状径違いソケット使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー材質(本体)SCS13又はSUS304使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの内容量1個
注意
※原則として防錆剤を含む水質処理は実施しないでください。中水、井戸水、雨水、河川水、温泉、薬液、油、下水、ガス、蒸気には使用できません。
全16種類を絞り込む
呼び径
16種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19867785-20SU×13SU78
3,020
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
19867794-25SU×13SU81.5
3,970
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
19867803-25SU×20SU78
3,970
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
19867828-30SU×20SU84.9
5,220
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
19867837-30SU×25SU81.4
5,220
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
19867846-40SU×13SU92.2
7,080
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
19867855-40SU×20SU89
7,080
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
19867864-40SU×25SU85.8
7,080
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
19867873-40SU×30SU84.9
7,080
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
19867882-50SU×13SU95.6
9,120
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
19867898-50SU×20SU92.4
9,120
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
19867907-50SU×25SU89.2
9,120
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
19867916-50SU×30SU86.6
9,120
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
19867925-50SU×40SU84
9,120
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
19867934-60SU×50SU106.1
13,630
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
19867812-30SU×13SU87.9
3,590
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19867855
2016-04-27
用途: ボイラーの配管作業時
有限会社一楽サービス業

締め付けに少し力が必要ですが、リテナーの交換で再利用出来て良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする