ステンレス鋼管用アバカス継手 10kフランジ

ステンレス鋼管用アバカス継手 10kフランジ - 東尾メックステンレス鋼管用アバカス継手 10kフランジ - 東尾メック

高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。
低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。
転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。
レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。
特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。
方向調整が自在でユニット配管に最適。
水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。
インジケーターで施工完了を点検。

用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管形状フランジ材質(本体)SCS13又はSUS304種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)内容量1個
注意
※原則として防錆剤を含む水質処理は実施しないでください。中水、井戸水、雨水、河川水、温泉、薬液、油、下水、ガス、蒸気には使用できません。
全10種類を絞り込む
呼び径(A)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(mm)
呼び径
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19868205-100157553.513420SU×20A20×20A
7,570
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
19868214-125199055.515425SU×25A25×25A
11,820
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
19868223-125199058.115430SU×25A30×25A
15,680
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
19868232-1351910060.116430SU×32A30×32A
15,680
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
19868248-1351910060.116440SU×32A40×32A
17,430
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
19868257-1401910560.116440SU×40A40×40A
17,430
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
19868266-140191056016450SU×40A50×40A
21,250
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
19868275-1551912060.516450SU×50A50×50A
21,250
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
19868284-1551912077.116460SU×50A60 x 50A
29,160
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
19868293-1751914077.116460SU×65A60×65A
29,160
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする