防水テープ リークシール テープ(RUST-OLEUM)

防水テープ リークシール テープ(RUST-OLEUM) - ラストオリウム

パイプやホースの漏れを防止する、シリコン製の自己融着テープです。
耐薬品性、耐水性に優れ、電気絶縁性にも優れています。
引っ張りながらテープ面同士を巻きつけることで、強い密着力を発揮します。
通常の絶縁テープとは違い、簡単にはがす事ができ、粘着剤を使用していないので、ベトベトしたノリ残りがありません。

用途パイプ、ホース、コード、電線類など。耐寒耐熱温度(℃)-65~260内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19996147ブラック25.43自己融着
オープン
取扱い終了
19996156半透明25.43自己融着
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする