曜日別特売

ラバーファーム

ラバーファーム - アトムラバーファーム - アトム
(1件のレビュー)

耐久性に優れたフィットタイプの手袋です。
背抜き加工で通気性に優れています。
グリップ力の高い天然ゴムをコーティングしています。
手首を少し長くしており袖口汚れを防ぎます。
ガーデナーに人気のアースカラー

内容量1双
全12種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19904797G14-2S21.26.88.917.8ナイロンオリーブ/ブラック天然ゴム13通気性1
398
369
406(税込)
翌々日出荷
19904824G14-3SS19.76.28.316.6ナイロンピンク/ブラック天然ゴム13通気性1
398
369
406(税込)
3日以内出荷
19904833G14-3S21.26.88.917.8ナイロンピンク/ブラック天然ゴム13通気性1
398
369
406(税込)
3日以内出荷
19904858G14-3L247.99.619.2ナイロンピンク/ブラック天然ゴム13通気性1
398
369
406(税込)
8日以内出荷
19904745G14-1SS-6.1±0.3-16.0±1滑り止め:天然ゴム、手袋:ナイロンアイボリー--耐久性・通気性1
398
取扱い終了
19904754G14-1S-6.7±0.3-17.2±1滑り止め:天然ゴム、手袋:ナイロンアイボリー--耐久性・通気性1
398
取扱い終了
返品不可
19904763G14-1M-7.3±0.3-17.8±1滑り止め:天然ゴム、手袋:ナイロンアイボリー--耐久性・通気性1
398
取扱い終了
返品不可
19904772G14-1L-7.8±0.3-18.6±1滑り止め:天然ゴム、手袋:ナイロンアイボリー--耐久性・通気性1
398
取扱い終了
返品不可
19904788G14-2SS19.76.28.316.6・原手:ナイロン ・すべり止め:天然ゴムオリーブ/ブラック天然ゴム13通気性1
398
取扱い終了
返品不可
19904806G14-2M22.57.49.218.4・原手:ナイロン ・すべり止め:天然ゴムオリーブ/ブラック天然ゴム13通気性1
398
取扱い終了
返品不可
19904815G14-2L247.99.619.2・原手:ナイロン ・すべり止め:天然ゴムオリーブ/ブラック天然ゴム13通気性1
398
取扱い終了
返品不可
19904842G14-3M22.57.49.218.4・原手:ナイロン ・すべり止め:天然ゴムピンク/ブラック天然ゴム13通気性1
398
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19904754
2019-03-02
用途: 仕分け作業
自動車・二輪車・自転車関連業

商品が届いた時から、ラバーの所が固くボロボロと剥がれ落ちていた。使って見たら数時間でラバー部分が無くなっていた。最悪。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
製品不良の可能性もございますので、お手数ではございますが弊社お問い合わせ窓口までご連絡いただけませんでしょうか。
何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする