ACE(エース)
キーボックス
(1件のレビュー)
扉はマグネットでぴったり閉じます。キーホルダーが着脱可能。
キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。
用途
鍵の保管、整理に
色
ホワイトグレー
材質
スチール
設置方式
携帯・固定用
施錠方法
シリンダー錠(子鍵2本付)
内容量
1台
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19989628
161360
280
200
53
¥
10,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
19989637
161361
400
200
53
¥
13,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
19989646
161362
280
200
71
¥
13,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
19989655
161363
400
350
53
¥
17,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください