エーモン
ガレージミラー 貼り付け金具
貼り付けるだけでガレージミラーをカンタンに取り付けできる
仕様
(貼り付けできる素材)コンクリート、モルタル、ステンレス、アルミニウム、ABS樹脂、アクリル樹脂、硬化塩化ビニール、PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)
適合
ITEM No.6600・6601・6602・6603・6604・6605 ガレージミラー専用
セット内容
貼り付け金具本体(両面テープ付):1個、六角ボルト:2本
材質
本体:ステンレス(SUS304)、六角ボルト:ステンレス、両面テープ(基材):アクリルフォーム、両面テープ(粘着剤):アクリル系粘着剤
サイズ
約130×70mm 厚さ9.2mm
本体寸法(mm)
130×70×9.2(両面テープ厚さ含む)
内容量
1セット
注意
※凹凸が2mm以下の壁面・塀へ取り付けてください。
※ご購入前に対応しているガレージミラーをご確認ください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19997565
6728
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください