ガス給湯器(給湯専用)PS扉内前方排気延長形 GQ

ガス給湯器(給湯専用)PS扉内前方排気延長形 GQ - ノーリツ
用途戸建・集合住宅向け給水・給湯接続R1/2(15A)性能Q-TEC制御、水量サーボ質量(kg)15タイプ給湯専用番号(給水装置認証)OW1004ヒーター(W)(作動時)125消費電力(W)(50/60Hz)40/40、(待機時)3.0機能オートストップ、お知らせ、Q機能、省電力モード、ソーラー対応、低NOX給湯号数16号設置形態PS扉内設置形(PS標準前方排気延長形)グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)9.81内容量1台
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23504382GQ-1628WS-T BL12A・13A
171,200
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
235043980.00E+00LPG
171,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
235043980.00E+0003932768GQ-1628WS-T BL0.00E+00 ガス給湯器(給湯専用)PS扉内前方排気延長形 GQ ノーリツ 03932768ガス給湯器(給湯専用)PS扉内前方排気延長形 GQノーリツ1台
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする