曜日別特売

ガス給湯器 GQ-3211WZ-2

ガス給湯器  GQ-3211WZ-2 - ノーリツ
用途業務用・施設向けガスの種類12A・13Aタイプ給湯専用機能Q機能、低温度出湯、低NOXRoHS指令(10物質対応)対応給湯号数32号設置形態屋外壁掛形ガス消費量(kW[kcaL/h])69.2[59500]内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23505378248207
290,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2350537824820703933669GQ-3211WZ-3248207 ガス業務用給湯器(給湯専用)屋外据壁掛形 GQ ノーリツ 03933669ガス業務用給湯器(給湯専用)屋外据壁掛形 GQノーリツ1台
209,800
税込230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする