ノーリツ
ガス業務用給湯器 GQ-5011WZ-2
用途
業務用・施設向け
タイプ
給湯専用
機能
Q機能、低温度出湯、低NOX
RoHS指令(10物質対応)
対応
給湯号数
50号
設置形態
屋外壁掛形
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23505387
00B4507
12A・13A
¥
470,000
取扱い終了
返品不可
23505396
00B4501
LPG
¥
470,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください