曜日別特売

ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-1644SAWX3HSFF-1BL

ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-1644SAWX3HSFF-1BL - ノーリツ
タイプ屋内壁掛強制給排気形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×750×240接続2温度 3Pヘッダー内蔵発熱量(kW[kcal/h])【給湯】33.4(28700)、【ふろ】9.88(8500)、【同時】50.3(43300)、【暖房能力】14.0(12000)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21632162-都市ガス(12A・13A)
427,100
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
21632178-LPG
427,100
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする