ノーリツ
ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2044AWX-SFF-1BL
タイプ
屋内壁掛強制給排気形
接続
1温度
機能
フルオート
発熱量(kW[kcal/h])
【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000]
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21632345
-
LPG
¥
474,800
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21632354
-
都市ガス(12A・13A)
¥
474,800
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください