ノーリツ
ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2445AWX3H-H-1BL
タイプ
PS扉内上方排気延長形
接続
2温度3P内蔵
機能
フルオート
発熱量(kW[kcal/h])
【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】63.6[54700]、【暖房能力】11.2[9600]
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21633727
-
LPG
¥
489,400
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21633736
-
都市ガス(12A・13A)
¥
400,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください