ノーリツ
ガスバランス形ふろがま GUQ-5DBL
用途
集合住宅向け(戸建にも対応)
仕様
二本給管排気型
質量(kg)
20
タイプ
ふろ専用
番号
(給水装置認証)OW1006
機能
シャワー、1缶2水、点検お知らせ
外装
SUS430
RoHS指令(10物質対応)
対応
位置
(給水)上部後方
給湯号数
5.9号
設置形態
浴槽内設置バランス形
グリーン購入法
適合
沸騰時間目安
【180L浴槽】夏(湯温+15℃):24分、冬(湯温+35℃):56分
最低作動水圧(kPa)
49.1
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
型
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23511066
001BE07
12A・13A
L
¥
229,700
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23511075
001BE17
12A・13A
R
¥
229,700
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23511084
001BE01
LPG
L
¥
229,700
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
23511093
001BE11
LPG
R
¥
229,700
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください