ノーリツ
ガスバランス形ふろがま GUS-100D TU
用途
集合住宅向け(戸建にも対応)
仕様
二本給管排気型
質量(kg)
17
機能
点検お知らせ
外装
SUS430
RoHS指令(10物質対応)
対応
設置形態
浴槽内設置バランス形
沸騰時間目安
【180L浴槽】夏(湯温+15℃):26分、冬(湯温+35℃):60分
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
型
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23511102
002BD07
12A・13A
L
¥
144,900
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23511118
002BD17
12A・13A
R
¥
144,900
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23511127
002BD01
LPG
L
¥
144,900
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23511136
002BD11
LPG
R
¥
144,900
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください