ノーリツ
石油業務用給湯器 MBX-3110
セミ貯湯式
材質
ステンレス
質量(kg)
61
消費電力(W)
85
使用可能給水圧力(MPa)
0.1
有効貯湯量(L)
50(給湯)、-(暖房)
燃料消費量(kW[L/h])
44.4(4.3)
内容量
1台
注意
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21628906
-
60
¥
261,300
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21628897
-
50
¥
261,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください