グリーンクロス
異方性マグネットシート
異方性で強力磁力です。車などにも強力につき、風などで剥れ落ちる心配なし。
用途
マグネット用品
取付け方法
マグネット
仕様
異方性マグネット、強力磁力タイプ
幅(mm)
1020
厚さ(mm)
0.8
長さ(m)
10
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※常温のみでの使用環境下、火気厳禁。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19996996
-
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850