グリーンクロス
短期エアフリーインクジェットシート
エアフリー採用で、コスト削減と施工性を実現したイベント用塩ビです。
用途
展示会・イベント等の短期用
仕様
離型紙:紙
幅(mm)
1370
長さ(m)
50
厚さ(μm)
95
紙管径(inch)
3
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※常温のみでの使用環境下、火気厳禁。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19997188
-
グレー糊、エアフリー糊、屋外(短期)、再剥離、グロス
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19997197
-
グレー糊、エアフリー糊、屋外(短期)、再剥離、マット
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850