和泉
ワインボトル用 規格袋
ワインボトル梱包用として、お店のお持ち帰り用や、輸送時の緩衝材として使用できます。
ボトル同士のぶつかりによる破損やラベルの擦れからも守ります。
和泉製は透明度が高いのが特徴で、中身が綺麗に見えます。
口幅(mm)
150
公差(mm)
±8
内容量
1パック(500枚)
注意
※個人宅への配送はできません。
※サイズは直径80mm程度のワインボトルが入るように設定しております。
※ワインボトルによっては使用できないものもございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20045768
W-1
ポリエチレン
150
400
4
10
2層
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
20045777
W-2
ポリエチレン
150
400
4
10
3層
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください