塗来 錆止め用 厚口

塗来 錆止め用 厚口 - 大塚刷毛製造

抜群の塗料含み、化繊独特のツッパリ感を解消。滑らかかつしなやかな塗り感を実現。錆止め塗料が”伸びる”刷毛。

毛丈(mm)55形状筋違種類刷毛材質(毛)PBT主な用途錆止め用毛色胡麻色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
玉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19998816100830 001522
1,820
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
19998825100830 002024
2,100
2,098
2,308(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
19998834100830 002525
2,260
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする