大塚刷毛製造
極上 筋違 胡麻
腰感のある山羊の尾毛を使用した刷毛です。
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
塗装用
毛色
胡麻色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19999534
100912 0015
15
45
20
37
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
19999543
100912 0020
20
53
21
48
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
19999552
100912 0025
25
53
21
60
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください