別誂 黒水性 平 黒

別誂 黒水性 平 黒 - 大塚刷毛製造別誂 黒水性 平 黒 - 大塚刷毛製造別誂 黒水性 平 黒 - 大塚刷毛製造別誂 黒水性 平 黒 - 大塚刷毛製造

ソフトな腰あたり、返しの良い水性塗料用刷毛。
毛の抜けないしっかりした造り、たっぷりした毛厚に加え塗料含みやまとまりの良さも抜群です。
刷毛目が均一で仕上がりが能率的に得られます。

用途水性塗料刷毛形状種類刷毛毛丈(mm)67材質(毛)馬毛(振毛)主な用途水性用毛色黒色玉厚(mm)26.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
板幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20000627102560 00303082
5,840
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
20000636102560 00353595
7,000
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする