曜日別特売

化繊 Cチャン刷毛

化繊 Cチャン刷毛 - 大塚刷毛製造化繊 Cチャン刷毛 - 大塚刷毛製造化繊 Cチャン刷毛 - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

耐久性のある、化繊タイプのCチャンネル刷毛です。
柄の部分が曲げられるため、塗装面に合わせた角度の調節が可能。特にCチャン部分の塗装に最適。

用途鉄骨・橋梁塗装用刷毛。型式特殊種類刷毛材質(毛)化繊(PBT)グリップ部(mm)幅約21.5×厚約17.5×長さ約100主な用途鉄骨用/橋梁用毛色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20001117103021 0008約225.0約41.083311
1,690
1,688
1,857(税込)
3日以内出荷
20001126103021 0010約227.0約42.0103512
2,150
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20001117
2024-08-31
用途: 自宅補修時
その他業種

ベランダや鉄窓格子の再塗装に使いました。
名前の通り、Cチャン部では圧倒的に使いやすかったです。
そのたの鉄部でもしっかりと塗料が含んで塗りやすく、これがなかったら塗装作業も時間が掛かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする