大塚刷毛製造
白馬厚口 筋違 胡麻
馬毛の中でも硬くて良質な部分を中心に、さまざまな原毛の組み合わせで、強くてねばりのある腰を実現しました。●厚口タイプで、耐久性・塗料含みが良く、作業性にも優れています。
用途
鉄骨・橋梁塗装用に。
形状
筋違
種類
刷毛
毛色
胡麻色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20001713
103202 0010
10
30
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
20001722
103202 0015
15
40
¥
2,500
取扱い終了
20001738
103202 0020
20
50
¥
2,730
取扱い終了
20001747
103202 0025
25
60
¥
3,380
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください