大塚刷毛製造
ひまわり ダメ込 筋違 白
ソフトで艶・弾力性があり、主に合成樹脂用等に使用。
丈夫で良質な山羊毛をたっぷり使用しており、毛のまとまりが良く、広がりにくく腰が強いのが特長です。
へりにくく、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
形状
筋違
種類
刷毛
毛材
山羊毛(ヤンス)
主な用途
ダメ込み用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20001862
103514 0010
約34
10
35
17
28
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
20001878
103514 0015
約46
15
36
17
40
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
13日以内出荷
20001887
103514 0020
約59
20
39
17.5
48
¥
3,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください