曜日別特売

みずき 隅切り

みずき 隅切り - 大塚刷毛製造みずき 隅切り - 大塚刷毛製造

超速乾水性塗料でも固まりにくく、塗装感・塗料含み・吐出しなどに優れています。
筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。

用途隅切り用形状筋違種類刷毛サイズ(号)8毛丈(mm)28材質(毛)PBT主な用途隅切り用毛色黒色玉厚(mm)11板幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20002334104035 0008
1,530
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする