大塚刷毛製造
請合 糊刷毛 白江
高級な山羊毛を使用して作られています。●程よい腰と山羊毛の滑らかな毛先と含みがバランスよくできています。
用途
糊用刷毛、襖・障子・壁紙・クロス貼りなどに。
種類
刷毛
毛丈(mm)
31
主な用途
糊刷用
毛色
白色
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
玉厚(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20003838
120538 0050
50
9
145
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
20003847
120538 0060
60
9.5
175
¥
4,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください