月型 撫刷毛 金具無

月型 撫刷毛 金具無 - 大塚刷毛製造月型 撫刷毛 金具無 - 大塚刷毛製造月型 撫刷毛 金具無 - 大塚刷毛製造月型 撫刷毛 金具無 - 大塚刷毛製造

●主に内装作業の壁紙と壁の間の空気を取り除き、平らに仕上げるために使用します。●表面の弱い壁紙・クロス等の撫でブラシに適しています。●根元が強く、先がやわらかく、柔らかなタッチで撫でる事ができます。

用途壁紙・クロス等、張り作業時の空気抜きに。形状撫刷毛型式全高(mm)約92毛丈(mm)30毛色黒毛玉厚(mm)18内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
番号
材質(毛)
板幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20003856120586 0001約2621尺馬毛304
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
20003865120586 0070約16570号馬毛210
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
20003874120586 0090約21690号黒毛270
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする