大塚刷毛製造
微弾性用刷毛
(1件のレビュー)
微弾性塗料の塗布専用刷毛です。
粘度の高い微弾性塗材でも塗装する事ができます。
形状
筋違
種類
刷毛
毛丈(mm)
50
材質(毛)
豚毛
主な用途
微弾性用
毛色
白色
玉厚(mm)
15
刷毛幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20004303
122046 0040
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください