曜日別特売

ストロングローラー レギュラー

ストロングローラー レギュラー - 大塚刷毛製造ストロングローラー レギュラー - 大塚刷毛製造

溶剤塗料に強く、防水材・塗り床材の仕上げに最適なローラーです。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。

毛丈(mm)14材質アクリル+ウール/ハイパイルサイズレギュラー適合塗料ウレタン (プライマー・トップコート)主な用途防水用毛丈中毛筒径(Φmm)38適合塗材コンクリート 、モルタル内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
適合ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200067627SGB7レギュラーハンドル 7inch
520
509
560(税込)
3日以内出荷
200067789SGB9レギュラーハンドル 9inch
605
599
659(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする