曜日別特売

ストロングローラー スモール

ストロングローラー スモール - 大塚刷毛製造ストロングローラー スモール - 大塚刷毛製造ストロングローラー スモール - 大塚刷毛製造ストロングローラー スモール - 大塚刷毛製造

溶剤塗料に強く、防水材・塗り床材の仕上げに最適なローラーです。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。

毛丈(mm)14材質アクリル+ウール/ハイパイルサイズスモール適合塗料ウレタン (プライマー・トップコート)毛丈中毛筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート 、モルタル適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200068144S-SGB4
535
529
582(税込)
翌々日出荷
200068236S-SGB6
580
579
637(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする