床用ローラー

床用ローラー - 大塚刷毛製造床用ローラー - 大塚刷毛製造床用ローラー - 大塚刷毛製造床用ローラー - 大塚刷毛製造床用ローラー - 大塚刷毛製造

ローラーの幅が広く、短時間で施工が行える床用ローラー。

サイズレギュラー主な用途床用筒径(Φmm)38内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
適合ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20007067160126 00099レギュラーハンドル 9inch
1,230
1,198
1,318(税込)
当日出荷
20007076160126 001212レギュラーハンドル 12inch
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする