大塚刷毛製造
砂骨材ローラーB レギュラー
砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。ネタ含みが良く、厚膜の塗装が下地塗りを兼ねて1回で可能。
材質
ポリウレタンフォーム
サイズ
レギュラー
目の粗さ
標準目
筒径(Φmm)
38
適合塗材
砂骨材入り塗料・弾性タイル材
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
関連資料:
塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
適合ハンドル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20007435
7KGB
7
レギュラーハンドル 7inch
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
20007444
9KGB
9
レギュラーハンドル 9inch
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください