曜日別特売

床用アルミ台 500mm

床用アルミ台 500mm - 大塚刷毛製造床用アルミ台 500mm - 大塚刷毛製造床用アルミ台 500mm - 大塚刷毛製造

”床用モップ ワカバ”で塗装作業を行う場合に使用します。
平滑性や均一性に優れた塗装仕上げに役立ちます。
マジック式のため着脱が簡単に行えます。

用途床用塗装(清掃)用具タイプマジック式寸法(縦×横)(mm)約95×490高さ(mm)約65質量(g)520RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※継柄・モップは別売りになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20007846163146 0500
10,290
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする