大塚刷毛製造
マルチ リムーバーグリップ
ローラー外しとして、塗料缶のフタ開けとして、こびりついた塗料の汚れ剥がしとして、さらにローラーのハンドルに付ければ継ぎ柄としても使用できます。1本で4つの機能を持った便利なアイテムです。
用途
ハンドルを伸ばす缶を開けるローラーを外す塗料を剥がす
全長(mm)
220
質量(g)
約68.0
長さ(m)
【リムーバー】約90
柄長さ(mm)
約130
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20007882
163609 0001
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください