大塚刷毛製造
ローラーバケット ミニセット 9"
サイズ(inch)
9
セット内容
本体(1個)、ミニ用ネット9inch(1枚)
材質
本体:亜鉛鉄板、ネット:スチール
寸法(mm)
280×210
質量(g)
約790
高さH(mm)
140
対応
9インチ以下
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約275×205×138(260×190)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20007968
163803 0009
¥
3,960
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください