大塚刷毛製造
マルテーマルチ仕上げヘラ REのり幅
材質
ポリエチレン、EVA
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
35(のり付面)
刃幅(mm)
35(のり付面)
粘着剤
アクリル系粘着剤
サイズ(mm)
50×300
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20008677
300205 0035
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください