大塚刷毛製造
目地用皮スキ
(2件のレビュー)
全長(mm)
190
材質(グリップ)
天然木
刃厚(mm)
約1.4~0.4
材質(ブレード)
炭素鋼
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20009282
301720 0006
1本
6
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
20009298
301720 0007
1本
7
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
20009307
301720 0009
1本
9
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
20009316
301720 0012
1本
12
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
20009325
301720 0015
1本
15
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
48828963
301720 0018
1丁
18
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください