Pポット 交換用フタ 5L

Pポット 交換用フタ 5L - 大塚刷毛製造

耐溶剤性の調色容器Pポットのフタ交換用。

用途Pポットのフタ交換用。材質ポリプロピレン高さ(mm)19.5質量(g)約17外径(Φmm)除く突起部/220、含突起部/236RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20009833322137 0005
74
73
80(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする