大塚刷毛製造
ミゴホーキ 小
(1件のレビュー)
材質
藁
全長(mm)
約220
質量(g)
約75
結束径(Φmm)
約32
穂先(mm)
約Φ60
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20009903
330101 0001
¥
280
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください