DAIKEN(旧:大建工業)
遮音シート100B
壁や天井などの開口部の隙間をふさぎ、音漏れを防ぎます。オトテンやオトカベなどの施工時にご採用ください。
切断・加工が容易で、下地へのなじみも良好です。
基材
高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート、片面エンボス加工・片面フラット
ホルムアルデヒド等級
告示対象外製品
幅(mm)
100
厚さ(mm)
1
質量(kg)
4.2
長さ(m)
20
面密度(kg/m
2
)
2.1
内容量
1箱(2巻)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
面密度(kg/m
2
)
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20012965
GB03016
2.1
1
100
20
¥
18,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください